Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM65302 SCATOLA DERIV. AL VER. 154X129X58 IP66/6 - 65302

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM65302 SCATOLA DERIV. AL VER. 154X129X58 IP66/6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbe - grau

  • Länge - 166 mm

  • Breite - 142 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648148430

Artikelnummer

CSM65302

Herstellernummer

65302

Hersteller

DKC

Form:

rechteckig

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

grau

Länge:

166 mm

Breite:

142 mm

Tiefe:

64 mm

Anreihbar:

ja

Werkstoff:

Aluminium

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Mit Abschirmung:

nein

Scatole di derivazione realizzate in lega di alluminio EN AB 46100 (ex. UNI 5076) secondo norme UNI EN 1676, verniciate a forno con resine epossidiche. Colore grigio RAL7040 bucciato. Sono fornite con pareti chiuse e coperchio avvolgente, la guarnizione in espanso poliuretanico già alloggiata nella sede del coperchio, ne assicura la tenuta stagna. Complete di viti in acciaio inox AISI 304 per il fissaggio del coperchio e di n.1 kit di messa a terra cod 66950074A, le scatole sono predisposte con i masselli per messa a terra e per l’applicazione di piastre, supporti ed accessori. Il fissaggio a parete avviene mediante le staffe esterne incorporate nella base. Ogni scatola è confezionata singolarmente. I kit per i fissaggi interni sono disponibili a richiesta. Si realizzano forature ed equipaggiamenti su specifica del cliente. NOTA: per applicazioni particolari è necessario specificare l’impiego in fase d’ordine..