DKC (COSMEC ) - CSM65303 SCATOLA DERIV. AL VER. 178X155X74 IP66/6 - 65303

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Schutzart (IP) - IP66
Farbe - grau
Länge - 192 mm
Breite - 168 mm
Packung
1 ST
EAN
8033648148447
Artikelnummer
CSM65303
Herstellernummer
65303
Hersteller
DKC
Form:
rechteckig
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
grau
Länge:
192 mm
Breite:
168 mm
Tiefe:
80 mm
Anreihbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
nein
Mit Abschirmung:
nein
Scatole di derivazione realizzate in lega di alluminio EN AB 46100 (ex. UNI 5076) secondo norme UNI EN 1676, verniciate a forno con resine epossidiche. Colore grigio RAL9006 metallizzato bucciato. Sono fornite con pareti chiuse e coperchio avvolgente, laguarnizione in espanso poliuretanico già alloggiata nella sede del coperchio, ne assicura la tenuta stagna. Complete di viti in acciaio inox AISI 304 per il fissaggio del coperchio e di n.1 kit di messa a terra cod 66950074A, le scatole sono predisposte con i masselli per messa a terra e per l’applicazione di piastre, supporti ed accessori. Il fissaggio a parete avviene mediante le staffe esterne incorporate nella base. Ogni scatola è confezionata singolarmente. I kit per i fissaggi interni sono disponibili a richiesta. Si realizzano forature ed equipaggiamenti su specifica del cliente. NOTA: per applicazioni particolari è necessario specificare l’impiego in fase d’ordine.


