DKC-RAMBLOCK - RMBR1ZCOR2 ANGOLARE ZOCCOLO H.200 MM. (CF.4 PZ) - R1ZCOR2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Höhe - 200 mm
Farbe - grau
Geeignet für Außenaufstellung - nein
Packung
1 ST
EAN
8033603364417
Artikelnummer
RMBR1ZCOR2
Herstellernummer
R1ZCOR2
Hersteller
DKC
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
200 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Max. Belastbarkeit:
1000 kg
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
7011
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Schlagfestigkeit:
sonstige
Angolare zoccolo realizzato in lamiera di acciaio spessore 25/10 verniciato RAL 7011 bucciato con chiusura frontale in plastica.