Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR5APC600 ALZATA PULPITO COMPONIBILE 600 - R5APC600

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR5APC600 ALZATA PULPITO COMPONIBILE 600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Komponente des Pultsystems - Unterteil

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 690 mm

  • Tiefe - 380 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603075900

Artikelnummer

RMBR5APC600

Herstellernummer

R5APC600

Hersteller

DKC

Komponente des Pultsystems:

Unterteil

Breite:

600 mm

Höhe:

690 mm

Tiefe:

380 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Anzahl der Türen:

1

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (NEMA):

12

Grado di protezione IP 55 EN 60529 soddisfa NEMA 12. La struttura e il pannello posteriore (asportabile) dell'alzata pulpito componibile, sono realizzate in lamiera d'acciaio sp. 15/20 verniciati RAL 7035 bucciato. La porta anteriore anch'essa in lamierad'acciaio è completa di aste di sostegno per l'arresto. Il pannello di cablaggio è realizzato in lamiera d'acciao zincata sp. 20/10, regolabile in profondità a passo 25 mm.