DKC-RAMBLOCK - RMBR5APC800 ALZATA PULPITO COMPONIBILE 800 - R5APC800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - Unterteil
Breite - 800 mm
Höhe - 690 mm
Tiefe - 380 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8033603075931
Artikelnummer
RMBR5APC800
Herstellernummer
R5APC800
Hersteller
DKC
Komponente des Pultsystems:
Unterteil
Breite:
800 mm
Höhe:
690 mm
Tiefe:
380 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Anzahl der Türen:
1
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (NEMA):
12
Grado di protezione IP 55 EN 60529 soddisfa NEMA 12. La struttura e il pannello posteriore (asportabile) dell'alzata pulpito componibile, sono realizzate in lamiera d'acciaio sp. 15/20 verniciati RAL 7035 bucciato. La porta anteriore anch'essa in lamierad'acciaio è completa di aste di sostegno per l'arresto. Il pannello di cablaggio è realizzato in lamiera d'acciao zincata sp. 20/10, regolabile in profondità a passo 25 mm.


