DKC-RAMBLOCK - RMBR5CAE10103R ARM MONO 1000X1000X300 RETRO - R5CAE10103R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 1000 mm
Höhe - 1000 mm
Tiefe - 300 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8033603076075
Artikelnummer
RMBR5CAE10103R
Herstellernummer
R5CAE10103R
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Breite:
1000 mm
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
300 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Montageplatte:
nein
Schlagfestigkeit:
IK09
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Freistehend:
nein
Mit Sichttür:
nein
Schrägdach:
nein
Anzahl der Türen:
0
Koppelbar:
nein
Mastbefestigung:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
ja
Bodenstehendes Wandmodell:
nein
Anzahl der Schlösser:
0
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Eckmodell:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Zwischeneinbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für metrische Montage:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:
9810 N
Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:
5886 N


