DKC-RAMBLOCK - RMBR5CAE10184 ARM MONO OR 1000X1800X400 PORTA - RET - R5CAE10184

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 1800 mm
Höhe - 1000 mm
Tiefe - 400 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8033603139343
Artikelnummer
RMBR5CAE10184
Herstellernummer
R5CAE10184
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Breite:
1800 mm
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Montageplatte:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Mit Sichttür:
nein
Schrägdach:
nein
Anzahl der Türen:
2
Koppelbar:
nein
Mastbefestigung:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
ja
Bodenstehendes Wandmodell:
ja
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Mit Lüftungstür:
nein
EMV-Ausführung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für metrische Montage:
ja
Mit rückseitiger Tür:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige



