Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CAE8124R ARM MONO ORIZZONTALE 800X1200X400 RETRO - R5CAE8124R

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 1200 mm

  • Höhe - 800 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603083325

Artikelnummer

RMBR5CAE8124R

Herstellernummer

R5CAE8124R

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Breite:

1200 mm

Höhe:

800 mm

Tiefe:

400 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

0

Koppelbar:

nein

Mastbefestigung:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

ja

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Anzahl der Schlösser:

0

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Mit Lüftungstür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für metrische Montage:

ja

Mit rückseitiger Tür:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Grado di protezione IP55 EN 60529 UL NEMA type 12 (armadio completo di porte). L'armadio monoblocco CAE orizzontale ha la struttura chiusa lateralmente e superiormente in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 epossipoliestere bucciato ed il fondo con ingresso cavi regolabile. Il retro, dello stesso materiale e verniciatura, ha bordi raggiati antinfortunistici con 6-8 punti di fissaggio al telaio. La porta è a doppia anta, col telaio interno di rinforzo in tubolare zincato. 2 punti di chiusura, 2 cerniere e mostrina con inserto di chiusura tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK10.