DKC-RAMBLOCK - RMBR5CC1000 COPERCHIO PULPITO COMPONIBILE 1000 - R5CC1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - Oberteil
Breite - 1000 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 426 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8033603089389
Artikelnummer
RMBR5CC1000
Herstellernummer
R5CC1000
Hersteller
DKC
Komponente des Pultsystems:
Oberteil
Breite:
1000 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
426 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Anzahl der Türen:
0
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (NEMA):
12
Il coperchio per pulpito componibile è realizzato in lamiera d’acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato. È utilizzato come coperchio per le casse e le mensole della serie VIDEO e COMPONIBILE. Confezione da 1 pezzo completa di viteria necessaria al montaggio e di guarnizione di tenuta.


