Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CDE3280 CASSA DERIVAZIONE 300X200X80 - R5CDE3280

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CDE3280 CASSA DERIVAZIONE 300X200X80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603084766

Artikelnummer

RMBR5CDE3280

Herstellernummer

R5CDE3280

Hersteller

DKC

Cassa senza flange IP 66 soddisfa NEMA 4. Struttura in lamiera d'acciaio sp. 10/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Porta o coperchio incernierato, stessa verniciatura, con guarnizione in colata continua. La composizione è costituita da: struttura, porta o coperchio, confezione di viteria. Grado di resistenza meccanica secondo IEC EN 662208: IK10.