DKC-RAMBLOCK - RMBR5CDE33120 CASSA DERIVAZIONE 300X300X120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8033603084797
Artikelnummer
RMBR5CDE33120
Herstellernummer
R5CDE33120
Hersteller
DKC
Cassa senza flange IP 66 soddisfa NEMA 4. Struttura in lamiera d'acciaio sp. 10/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Porta o coperchio incernierato, stessa verniciatura, con guarnizione in colata continua. La composizione è costituita da: struttura, porta o coperchio, confezione di viteria. Grado di resistenza meccanica secondo IEC EN 662208: IK10.