DKC-RAMBLOCK - RMBR5CDE43120C CASSA DERIVAZIONE 400X300X120 CERNIERA - R5CDE43120C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8033603086067
Artikelnummer
RMBR5CDE43120C
Herstellernummer
R5CDE43120C
Hersteller
DKC
Cassa con porta incernierata IP 55 soddisfa NEMA 12. Struttura in lamiera d'acciaio sp. 10/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Porta o coperchio incernierato, stessa verniciatura, con guarnizione in colata continua. La composizione è costituita da: struttura, porta o coperchio, confezione di viteria. Grado di resistenza meccanica secondo IEC EN 62208: IK10.