Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CDE63120 CASSA DERIVAZIONE 600X300X120

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CDE63120 CASSA DERIVAZIONE 600X300X120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603086227

Artikelnummer

RMBR5CDE63120

Herstellernummer

R5CDE63120

Hersteller

DKC

Cassa senza flange IP 66 soddisfa NEMA 4. Struttura in lamiera d'acciaio sp. 10/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Porta o coperchio incernierato, stessa verniciatura, con guarnizione in colata continua. La composizione è costituita da: struttura, porta o coperchio, confezione di viteria. Grado di resistenza meccanica secondo IEC EN 662208: IK10.