Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CE12123 CASSA 1200X1200X300 2 ANTE + P.C.

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CE12123 CASSA 1200X1200X300 2 ANTE + P.C.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603067691

Artikelnummer

RMBR5CE12123

Herstellernummer

R5CE12123

Hersteller

DKC

Casse serie CE doppia anta, grado di protezione IP 55 soddisfa NEMA 12. La struttura è in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Il pannello di cablaggio è in lamiera d'acciaio sp. 20/10 zincato. La porta in due metà è reversibile, verniciata RAL 7035 bucciato con guarnizione in colata continua. Chiusura a cariglione. La piastra di ingresso cavi è posta sul fondo della cassa adeguatamente dimensionata. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK10. Disegni tecnici scaricabili dal portale CADENAS.