Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CE1463 CASSA 1400X600X300 + P.C. - R5CE1463

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CE1463 CASSA 1400X600X300 + P.C.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603068933

Artikelnummer

RMBR5CE1463

Herstellernummer

R5CE1463

Hersteller

DKC

Casse serie CE, grado di protezione IP 66 soddisfa NEMA 4. La struttura è in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Il pannello di cablaggio è in lamiera d'acciaio sp. 20/10 zincato. La porta è reversibile, con chiusura a cariglione, verniciata RAL 7035 bucciato con guarnizione in colata continua. La piastra di ingresso cavi è posta sul fondo della cassa adeguatamente dimensionata. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK10. Disegni tecnici scaricabili dal portale CADENAS.