Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CEXD0662 CASSA PORTA VETRO SER. 600X600X200 + P.C

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CEXD0662 CASSA PORTA VETRO SER. 600X600X200 + P.C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603099128

Artikelnummer

RMBR5CEXD0662

Herstellernummer

R5CEXD0662

Hersteller

DKC

Cassa serie CE con porta in vetro serigrafato, grado di protezione IP 66. La struttura è realizzata in lamiera d'acciaio sp.15/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Il pannello di cablaggio è in lamiera d’acciaio sp. 20/10 zincato. La porta è reversibile con 2 chiusure a box, verniciata RAL 7035 bucciato con guarnizione in colata continua. L’apertura della porta è protetta da una lastra di vetro di sicurezza serigrafato e fumè. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK09. Disegni tecnici scaricabili dal portale CADENAS.