Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPC1200 CASSA PULPITO COMPONIBILE 1200 - R5CPC1200

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPC1200 CASSA PULPITO COMPONIBILE 1200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Komponente des Pultsystems - Unterteil

  • Breite - 1200 mm

  • Höhe - 690 mm

  • Tiefe - 380 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603071988

Artikelnummer

RMBR5CPC1200

Herstellernummer

R5CPC1200

Hersteller

DKC

Komponente des Pultsystems:

Unterteil

Breite:

1200 mm

Höhe:

690 mm

Tiefe:

380 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Anzahl der Türen:

2

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (NEMA):

12

Cassa pulpito componibile, grado di protezione IP 55 60529 soddisfa NEMA 12. La caratteristica dei pulpiti modello Componibile è la possibilità di comporre i suoi elementi in svariate soluzioni pratiche atte a risolvere qualsiasi esigenza. La struttura, la porta interiore e il pannello posteriore asportabile sono realizzati in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciati RAL 7035 bucciato. Il fondo ingresso cavi è regolabile in due metà. Il pannello di cablaggio è realizzato in lamiera d'acciaio zincata sp. 20/10 regolabile in profondità a passo 25 mm.