Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPV1000 CASSA PULPITO VIDEO 1000 - R5CPV1000

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPV1000 CASSA PULPITO VIDEO 1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Komponente des Pultsystems - Unterteil

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 690 mm

  • Tiefe - 500 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603085213

Artikelnummer

RMBR5CPV1000

Herstellernummer

R5CPV1000

Hersteller

DKC

Komponente des Pultsystems:

Unterteil

Breite:

1000 mm

Höhe:

690 mm

Tiefe:

500 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Anzahl der Türen:

2

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (NEMA):

12

Cassa pulpito video, grado di protezione IP 55 EN 60529 soddisfa NEMA 12. Il modello video è caratterizzato da maggior profondità rispetto al modello componibile, è studiato per accogliere i video di uno o più personal computer. La struttura e la porta anteriore e posteriore sono realizzate in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Il fondo ingresso cavi è regolabile in due metà. Il pannello di cablaggio è realizzato in lamiera d’acciaio zincata sp. 20/10 regolabile in profondità a passo 25 mm.