DKC-RAMBLOCK - RMBR5CQE20168 ARM COMP. 2000X1600X800 PORTA - RETRO - R5CQE20168

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 1600 mm
Höhe - 2000 mm
Tiefe - 800 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8033603076891
Artikelnummer
RMBR5CQE20168
Herstellernummer
R5CQE20168
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Breite:
1600 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
800 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Montageplatte:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Freistehend:
nein
Mit Sichttür:
nein
Schrägdach:
nein
Anzahl der Türen:
2
Koppelbar:
ja
Mastbefestigung:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
ja
Bodenstehendes Wandmodell:
nein
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Eckmodell:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Zwischeneinbau:
ja
EMV-Ausführung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für metrische Montage:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Schutzart (NEMA):
4
Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:
9810 N
Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:
5886 N


