Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CQE2084S ARM COMP. 2000X800X400 STRUTTURA - R5CQE2084S

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CQE2084S ARM COMP. 2000X800X400 STRUTTURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 2000 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603080935

Artikelnummer

RMBR5CQE2084S

Herstellernummer

R5CQE2084S

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Breite:

800 mm

Höhe:

2000 mm

Tiefe:

400 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK09

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Freistehend:

nein

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

0

Koppelbar:

ja

Mastbefestigung:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

ja

Bodenstehendes Wandmodell:

nein

Anzahl der Schlösser:

0

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Eckmodell:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

Zwischeneinbau:

ja

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für metrische Montage:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:

9810 N

Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:

5886 N

Armadi componibili CQE, grado di protezione armadio completo IP 55 La struttura dell'armadio CQE è costituita da profili in lamiera d'acciaio zincato sp. 15/10 con profilo chiuso a formare un telaio portante. I bordi, ripiegati 8 volte, impediscono l'entrata di acqua e concorrono alla determinazione del grado di protezione. Rapido e facile montaggio degli accessori. Sul fondo dell'armadio è praticata un'apertura ampiamente dimensionata, la cui chiusura è assicurata da tre flange asportabili ed intercambiabili. La porta è costruita in lamiera d'acciaio. Internamente è fissato un telaio forato con passo 25 mm facilmente asportabile. Tale telaio, oltre ad irrobustire la porta, consente un facile ancoraggio per ogni tipo di applicazione.