Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CQE2086X ARM COMP. 2000X800X600 P. TRASP - RETRO - R5CQE2086X

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CQE2086X ARM COMP. 2000X800X600 P. TRASP - RETRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 2000 mm

  • Tiefe - 600 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603081208

Artikelnummer

RMBR5CQE2086X

Herstellernummer

R5CQE2086X

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Breite:

800 mm

Höhe:

2000 mm

Tiefe:

600 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK09

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Freistehend:

nein

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

1

Koppelbar:

ja

Mastbefestigung:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

ja

Bodenstehendes Wandmodell:

nein

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Eckmodell:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

Zwischeneinbau:

ja

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für metrische Montage:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:

9810 N

Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:

5886 N

Armadi componibili CQE con porta trasparente, grado di protezione armadio completo IP 55. La struttura dell'armadio CQE è costituita da profili in lamiera d'acciaio zincato sp. 15/10 con profilo chiuso a formare un telaio portante. I bordi, ripiegati 8 volte, impediscono l'entrata di acqua e concorrono alla determinazione del grado di protezione. Rapido e facile montaggio degli accessori. Sul fondo dell'armadio è praticata un'apertura ampiamente dimensionata, la cui chiusura è assicurata da tre flange asportabili ed intercambiabili. La porta è costruita in lamiera d'acciaio. Internamente è fissato un telaio forato con passo 25 mm facilmente asportabile. Tale telaio, oltre ad irrobustire la porta, consente un facile ancoraggio per ogni tipo di applicazione. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208; EN50102: IK09