Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CQEC2066 ARM PORTA COMPUTER 2000X600X600 - R5CQEC2066

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CQEC2066 ARM PORTA COMPUTER 2000X600X600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603085459

Artikelnummer

RMBR5CQEC2066

Herstellernummer

R5CQEC2066

Hersteller

DKC

Armadio porta computer CQEC con porta in vetro serigrafato. grado di protezione armadio completo IP55 (armadio completo di laterali). La struttura è assemblata con un profilo chiuso brevettato in acciaio sp.15/10 verniciato RAL 7035 bucciato. Il tetto e la base sono asportabili in acciaio sp.15/10 verniciati RAL7011 bucciato. La portina superiore con finestra trasparente è protetta da vetro di sicurezza serigrafato sp.4mm. L'armadio comprende: ripiano porta monitor, ripiano estraibile per mouse e tastiera, porta inferiore e porta posteriore. Grado di resistenza meccanica secondo IEC EN 62208: IK09.