Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR5IE66 PORTA INTERNA X CASSA 600X600 - R5IE66

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR5IE66 PORTA INTERNA X CASSA 600X600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Innentür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603091467

Artikelnummer

RMBR5IE66

Herstellernummer

R5IE66

Hersteller

DKC

Ausführung:

Innentür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

600 mm

Höhe:

600 mm

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Porta interna realizzata in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035, regolabili in profondità minimo 40 mm, massimo 65 mm. Sono dotate di un punto di chiusura a box. Montabili su tutte le profondità. Confezione da 1 pezzo completa di viteria necessaria al montaggio. Montabile su casse con profondità da 150 a 400 mm.