Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR5LE1452 LATERALE 1400X500 MM.COPPIA - R5LE1452

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR5LE1452 LATERALE 1400X500 MM.COPPIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 500 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603077195

Artikelnummer

RMBR5LE1452

Herstellernummer

R5LE1452

Hersteller

DKC

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

500 mm

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebautiefe:

500 mm

Breite:

20 mm

Höhe:

1400 mm

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Farbe:

grau

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

7

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Laterali per CQE, realizzati in lamiera d'acciaio sp. 15/20 verniciati RAL 7035 bucciato. 6 punti di fissaggio alla struttura. Confezione da 2 pezzi completa di accessori per il montaggio. Carico massimo: 90 Kg.