Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR5LE1652 LATERALE 1600X500 MM.COPPIA - R5LE1652

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR5LE1652 LATERALE 1600X500 MM.COPPIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 500 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603078352

Artikelnummer

RMBR5LE1652

Herstellernummer

R5LE1652

Hersteller

DKC

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

500 mm

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Breite:

20 mm

Höhe:

1600 mm

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Farbe:

grau

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

8

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Laterali per CQE, realizzati in lamiera d'acciaio sp. 15/20 verniciati RAL 7035 bucciato. 8 punti di fissaggio alla struttura. Confezione da 2 pezzi completa di accessori per il montaggio. Carico massimo: 90 Kg.