DKC-RAMBLOCK - RMBR5LE1882 LATERALE 1800X800 MM.COPPIA - R5LE1882

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - nein
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603078666
Artikelnummer
RMBR5LE1882
Herstellernummer
R5LE1882
Hersteller
DKC
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
1800 mm
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Farbe:
grau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
9
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein


