DKC-RAMBLOCK - RMBR5LE2082 LATERALE 2000X800 MM.COPPIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - nein
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Werkstoff - Stahl
Breite - 20 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603079984
Artikelnummer
RMBR5LE2082
Herstellernummer
R5LE2082
Hersteller
DKC
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Breite:
20 mm
Höhe:
2000 mm
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Farbe:
grau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
10
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein