DKC-RAMBLOCK - RMBR5LE2262 LATERALE 2200X600 MM.COPPIA - R5LE2262

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - nein
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603080126
Artikelnummer
RMBR5LE2262
Herstellernummer
R5LE2262
Hersteller
DKC
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
2200 mm
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Farbe:
grau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
11
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein


