DKC-RAMBLOCK - RMBR5MPC800 MENSOLA PULPITO COMPON. 800 - R5MPC800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - Oberteil
Breite - 800 mm
Höhe - 200 mm
Tiefe - 443 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8033603082939
Artikelnummer
RMBR5MPC800
Herstellernummer
R5MPC800
Hersteller
DKC
Komponente des Pultsystems:
Oberteil
Breite:
800 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
443 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Anzahl der Türen:
1
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (NEMA):
12
Mensola pulpito componibile, grado di protezione IP 55 EN 60529 soddisfa NEMA 12. La struttura è realizzata in lamiera d'acciaio sp.15/10 verniciata RAL 7035 bucciato. La porta superiore è realizzata in lamiera d'acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato ed è completa di aste di sostegno per l'arresto della porta.


