Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR5MPV800 MENSOLA PULPITO VIDEO 800 - R5MPV800

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR5MPV800 MENSOLA PULPITO VIDEO 800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Komponente des Pultsystems - Oberteil

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 200 mm

  • Tiefe - 443 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603084209

Artikelnummer

RMBR5MPV800

Herstellernummer

R5MPV800

Hersteller

DKC

Komponente des Pultsystems:

Oberteil

Breite:

800 mm

Höhe:

200 mm

Tiefe:

443 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Anzahl der Türen:

1

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (NEMA):

12

Mensola pulpito componibile, grado di protezione IP 55 EN 60529 soddisfa NEMA 12. La struttura è realizzata in lamiera d'acciaio sp.15/10 verniciata RAL 7035 bucciato. La porta superiore è realizzata in lamiera d'acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato ed è completa di aste di sostegno per l'arresto della porta.