Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR5PN1200 PULPITO COMPATTO DA 1200 - R5PN1200

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR5PN1200 PULPITO COMPATTO DA 1200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Komponente des Pultsystems - Standpult

  • Breite - 1200 mm

  • Höhe - 973 mm

  • Tiefe - 380 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603071704

Artikelnummer

RMBR5PN1200

Herstellernummer

R5PN1200

Hersteller

DKC

Komponente des Pultsystems:

Standpult

Breite:

1200 mm

Höhe:

973 mm

Tiefe:

380 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Anzahl der Türen:

2

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (NEMA):

12

Pulpito compatto PN, grado di protezione IP 55 EN 60529 soddisfa NEMA 12. Composto da: struttura in lamiera d'acciaio 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato, porte, pannello posteriore, fondo ingresso cavi regolabile in due metà e realizzato in lamiera d’acciaio zincata sp. 15/10. Pannello di cablaggio asportabile realizzato in lamiera d’acciaio zincata sp. 20/10 fissato sul fondo dell’involucro.