DKC-RAMBLOCK - RMBR5PN600 PULPITO COMPATTO DA 600 - R5PN600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - Standpult
Breite - 600 mm
Höhe - 973 mm
Tiefe - 380 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8033603071766
Artikelnummer
RMBR5PN600
Herstellernummer
R5PN600
Hersteller
DKC
Komponente des Pultsystems:
Standpult
Breite:
600 mm
Höhe:
973 mm
Tiefe:
380 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Anzahl der Türen:
1
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (NEMA):
12
Pulpito compatto PN, grado di protezione IP 55 EN 60529 soddisfa NEMA 12. Composto da: struttura in lamiera d'acciaio 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato, porte, pannello posteriore, fondo ingresso cavi regolabile in due metà e realizzato in lamiera d’acciaio zincata sp. 15/10. Pannello di cablaggio asportabile realizzato in lamiera d’acciaio zincata sp. 20/10 fissato sul fondo dell’involucro.