Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR5RFIT250 RIPIANO FISSO PROF.250 PER RACK 19 - R5RFIT250

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 480 mm

  • Höhe - 88 mm

  • Tiefe - 250 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603212558

Artikelnummer

RMBR5RFIT250

Herstellernummer

R5RFIT250

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

480 mm

Höhe:

88 mm

Tiefe:

250 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Realizzato in lamiera verniciata RAL 7035, spessore 15/10. Ingombro 2 unità. Fissaggio solo anteriore. Massimo carico statico 25kg.