DKC-RAMBLOCK - RMBR5SLGPT48 GIUNTO DA TERRA PER TUBO DIAM. 48 - R5SLGPT48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 120 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - lackiert
Max. Belastung - 17 kg
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8033603380226
Artikelnummer
RMBR5SLGPT48
Herstellernummer
R5SLGPT48
Hersteller
DKC
Länge:
120 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
lackiert
Max. Belastung:
17 kg
Farbe:
grau
Giunto da terra diametro 48 mm per collegare il pavimento alla parte verticale del sistema braccio. Da utilizzare in abbinamento al tubo circolare diametro 48 mm. Realizzato in lega di alluminio, colore RAL 7035. Incluse viti di fissaggio e guarnizioni.



