DKC-RAMBLOCK - RMBR5SLGPT70 GIUNTO DA TERRA PER TUBO DIAM. 70 - R5SLGPT70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 140 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - lackiert
Max. Belastung - 17 kg
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8033603380240
Artikelnummer
RMBR5SLGPT70
Herstellernummer
R5SLGPT70
Hersteller
DKC
Länge:
140 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
lackiert
Max. Belastung:
17 kg
Farbe:
grau
Giunto da terra diametro 70 mm per collegare il pavimento alla parte verticale del sistema braccio. Da utilizzare in abbinamento al tubo circolare diametro 70 mm. Realizzato in lega di alluminio, colore RAL 7035. Incluse viti di fissaggio e guarnizioni.