DKC-RAMBLOCK - RMBR5SLSAVR ADATT. ANGOLARE 90? DIAM 70 - 60X40 ROTA - R5SLSAVR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 115 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - lackiert
Max. Belastung - 17 kg
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8033603258754
Artikelnummer
RMBR5SLSAVR
Herstellernummer
R5SLSAVR
Hersteller
DKC
Länge:
115 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
lackiert
Max. Belastung:
17 kg
Farbe:
grau
Per collegare l'elemento orizzontale con quello verticale del sistema braccio. Utilizzare in abbinamento al tubo rettangolare 60x40 mm (parte orizzontale) e al tubo circolare diam. 70 mm (parte verticale).



