DKC-RAMBLOCK - RMBR5SLTC71 TUBO CIRCOLARE D.70MM SP.3MM L.1000MM - R5SLTC71

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1000 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - lackiert
Max. Belastung - 17 kg
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8033603451414
Artikelnummer
RMBR5SLTC71
Herstellernummer
R5SLTC71
Hersteller
DKC
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
lackiert
Max. Belastung:
17 kg
Farbe:
grau
Tubo circolare diametro 70 mm da utilizzare per la composizione del sistema braccio verticale. In fase di installazione il tubo può essere tagliato e riutilizzato in base alle esigenze senza ulteriori lavorazioni. Realizzato in acciaio, colore RAL 7035.



