Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR5SMGPT50 GIUNTO DA TERRA TUBO QUADRO 50 - R5SMGPT50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 152 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Max. Belastung - 50 kg

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603380288

Artikelnummer

RMBR5SMGPT50

Herstellernummer

R5SMGPT50

Hersteller

DKC

Länge:

152 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

lackiert

Max. Belastung:

50 kg

Farbe:

grau

Per la partenza da terra e/o da superfici orizzontali. Utilizzare in abbinamento al tubo quadrato 50x50 mm