DKC-RAMBLOCK - RMBRAMC05 FINECORSA NC/NO+STAFFA+PRESSACAVO M20 - RAMC05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - ohne
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Schaltfunktion - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8033603185555
Artikelnummer
RMBRAMC05
Herstellernummer
RAMC05
Hersteller
DKC
Ausführung des Betätigungselements:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schaltfunktion:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Zwangsöffnung:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Ausgang elektronisch:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Mit Statusanzeige:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
20...50 °C
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
sonstige


