DKC-RAMBLOCK - RMBRICEB03411 CASSA 300X400X150 AISI 304 + P.C. - RICEB03411

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8033603304208
Artikelnummer
RMBRICEB03411
Herstellernummer
RICEB03411
Hersteller
DKC
Casse serie CE, grado di protezione IP 66 soddisfa NEMA 4X. La struttura è in lamiera d'acciaio sp. 12/10. Il pannello di cablaggio è in lamiera d'acciaio sp. 20/10 zincato. La porta è reversibile, con chiusura a box, con guarnizione in colata continua. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK10