DKC-RAMBLOCK - RMBRZCDP31 PIASTRA CDE 300X150 - RZCDP31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 300 mm
Breite - 150 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
8033603097537
Artikelnummer
RMBRZCDP31
Herstellernummer
RZCDP31
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
300 mm
Breite:
150 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra interna per casse di derivazione. Realizzata in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir sp. 20/10. Fissata all'involucro tramite i traversini già presenti all'interno della cassa. Completa di accessori per il montaggio.