Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBRZCDP64 PIASTRA CDE 600X400 - RZCDP64

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBRZCDP64 PIASTRA CDE 600X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 600 mm

  • Breite - 400 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603064645

Artikelnummer

RMBRZCDP64

Herstellernummer

RZCDP64

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

600 mm

Breite:

400 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Piastra interna per casse di derivazione. Realizzata in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir sp. 20/10. Fissata all'involucro tramite i traversini già presenti all'interno della cassa. Completa di accessori per il montaggio.