Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBRZDVE2280 DIVISORIO VERTICALE 2200 X 800 - RZDVE2280

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBRZDVE2280 DIVISORIO VERTICALE 2200 X 800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603071360

Artikelnummer

RMBRZDVE2280

Herstellernummer

RZDVE2280

Hersteller

DKC

Divisorio verticale per CQE. Grado di protezione: IP 30 secondo EN 60529/IEC EN 62208. Realizzato in lamiera d’acciaio zincata Sendzimir sp. 15/10. Particolarmente utilizzato nella separazione delle batterie di armadi poiché crea una segregazione cieca tra una struttura e l’altra. Per versione IP 54 ordinare guarnizione adesiva 8×3 mm articolo RAA56.