DKC-RAMBLOCK - RMBRZPCES2080 PANNELLO CABLAGGIO SEMPL 2000X800 - RZPCES2080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 2000 mm
Breite - 800 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
8033603373587
Artikelnummer
RMBRZPCES2080
Herstellernummer
RZPCES2080
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Breite:
800 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Pannello di cablaggio a inserimento frontale per CAES. Realizzato in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir sp. 25/10. Confezione completa di accessori per il montaggio.


