Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBRZPCSE1680 PANNELLO CABLAGGIO SCORREVOLE 1600X800 - RZPCSE1680

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBRZPCSE1680 PANNELLO CABLAGGIO SCORREVOLE 1600X800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 1600 mm

  • Breite - 800 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603065826

Artikelnummer

RMBRZPCSE1680

Herstellernummer

RZPCSE1680

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

1600 mm

Breite:

800 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Pannello di cablaggio a inserimento laterale per CQE, realizzato in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir sp. 25/10 oppure 30/10 (in relazione alla dimensione). Passo di fissaggio alla struttura pari a 25 mm. Guide di fissaggio incluse nella fornitura. Distanza massima pannello di cablaggio porta pari a P - 105.