DKC-RAMBLOCK - RMBRZPCSE2060 PANNELLO CABLAGGIO SCORREVOLE 2000X600 - RZPCSE2060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 2000 mm
Breite - 600 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
8033603065925
Artikelnummer
RMBRZPCSE2060
Herstellernummer
RZPCSE2060
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Breite:
600 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Pannello di cablaggio a inserimento laterale per CQE, realizzato in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir sp. 25/10 oppure 30/10 (in relazione alla dimensione). Passo di fissaggio alla struttura pari a 25 mm. Guide di fissaggio incluse nella fornitura. Distanza massima pannello di cablaggio porta pari a P - 105.


