DKC-RAMBLOCK - RMBRZTLE500 TRAVERSE LATERALI 500 (4 PZ.) - RZTLE500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8033603092884
Artikelnummer
RMBRZTLE500
Herstellernummer
RZTLE500
Hersteller
DKC
Traversa laterale forata H 30 mm per CQE, DAE e CAE. Realizzata in lamiera d’acciaio zincata sp. 15/10. Il profilo è dotato di una fila di fori a passo 25 mm e viene utilizzato sulla profondità degli armadi. Viene fissata semplicemente agganciandola allastruttura e successivamente fissandola alla medesima tramite viti autofilettanti. Confezione da 4 pezzi completa di viteria per il montaggio.