DKC-RAMKLIMA - KLMR5KF12 FILTRO 150X150 - R5KF12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 150 mm
Höhe - 150 mm
Tiefe - 21.5 mm
Mit Filtermatte - ja
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8033603166714
Artikelnummer
KLMR5KF12
Herstellernummer
R5KF12
Hersteller
DKC
Breite:
150 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
21.5 mm
Mit Filtermatte:
ja
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
EMV-Ausführung:
nein
Griglie di ventilazione con ¿ltro R5KF


