DKC-RAMKLIMA - KLMR5KF15 FILTRO 250X250 - R5KF15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 250 mm
Höhe - 250 mm
Tiefe - 24.9 mm
Mit Filtermatte - ja
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8033603166738
Artikelnummer
KLMR5KF15
Herstellernummer
R5KF15
Hersteller
DKC
Breite:
250 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
24.9 mm
Mit Filtermatte:
ja
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
EMV-Ausführung:
nein
Griglie di ventilazione con ¿ltro R5KF


