DKC-RAMKLIMA - KLMR5KF20 FILTRO 325X325 - R5KF20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 325 mm
Höhe - 325 mm
Tiefe - 24.5 mm
Mit Filtermatte - ja
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8033603166752
Artikelnummer
KLMR5KF20
Herstellernummer
R5KF20
Hersteller
DKC
Breite:
325 mm
Höhe:
325 mm
Tiefe:
24.5 mm
Mit Filtermatte:
ja
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
EMV-Ausführung:
nein
Griglie di ventilazione con ¿ltro R5KF


